Inwendige rondslijpschijf 25x25x10 mm 5 89A602J5V111/50

Artikelnummer: 664772
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664772
EAN/GTIN 9003176647728
Nummer fabrikant 664772
L-nummer L50140 966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ce disque de rectification cylindrique intérieure universel en corindon spécial est utilisé par exemple pour la rectification de trous débouchants et d’ajustements. Il offre des performances d’enlèvement de matière élevées et une très bonne stabilité dimensionnelle. Utilisez la spécification 89A60 principalement pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Kenmerk:

  • Vorm: aan één kant verzonken
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 16 X 10
  • Dimensions (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 10 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Breed assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible charge thermique

Toepassing:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d’ajustements