6 mm-verwisselbare steel Pozidriv, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 659923 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 0
totale lengte 160 mm
Nuttige lengte 80 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659923 0
EAN/GTIN 7610733220830
Nummer fabrikant 215.PZ 0

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m cat. 53)/659908 (t/m cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m cat. 48)/659912 gr. 200; 500 /659918/659956 gr. 200; 500 (tot cat. 55)/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaier-assortimenten nr. 625441/667532 (tot cat. 53)/667551/667601/667615.

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659921659924.

Downloads en documenten

Geschikte producten