{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,5 % | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Afleesinstrument breedte | 200 mm | |
| Afleesinstrument hoogte | 150 mm | |
| Afleesinstrument diepte | 180 mm | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Draaimomenttester |
| Artikelnummer | 654340 | |
| EAN/GTIN | 5060922231284 | |
| Nummer fabrikant | 43228 |