TGMF 402 IC808 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450113
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6450113
EAN/GTIN 7291075075892
Nummer fabrikant 6450113
L-nummer L23940 158

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 14,7 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,7 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten