Elektronica-voorsnijtang met meer-componentengrepen 120 mm

Artikelnummer: 64 32 120
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 64 32 120
EAN/GTIN 4003773017820
Nummer fabrikant 64 32 120
L-nummer L70010 484
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • door precisieverbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • de polijst- of spiegelpolijstlaag zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,0 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,5mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • Beklengte (B): 10 mm
  • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
  • Lengte snijrand mm (C): 17mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant met kleine afkanting