Diamant indringlichaam voor Vickers test met Dakks ijkcertificaat volgens ISO 6507-2

Artikelnummer: 63DIA011
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
Artikelnummer 63DIA011
Nummer fabrikant 63DIA011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mitutoyo indenters voor Vickers hardheidsmeting. Als interface tussen machine en materiaal moet het indringlichaam van onberispelijke kwaliteit zijn. Daarom gebruikt Mitutoyo alleen diamanten indringers van de meest ervaren leveranciers. De indenters worden gekalibreerd in de hoogste standaard kalibratielaboratoria van het DAkkS. accreditatieorgaan, geaccrediteerd volgens ISO 17025. en herleidbaar naar de PTB. Constante ontwikkeling bij onze kalibratiepartners garandeert een ongeëvenaard kwaliteitsniveau. Vickers diamant indringers zijn voorzien van DAkkS kalibratiecertificaten volgens DIN EN ISO 6507-2 en/of ASTM E92. De verbindingslijn tussen tegenoverliggende vlakken van de diamantpiramide wordt gemeten met de nieuwste technologieën. De lijn verschijnt als gevolg van het slijpproces. Op basis van die parameter wordt de bruikbaarheid van het indringlichaam bepaald door ze te categoriseren aan de hand van de lengte van de lijn. Mitutoyo. biedt Vickers piramide indringers aan die bruikbaar zijn vanaf HV0,001. (verbindingslijn 0,5µm), HV0,2. (verbindingslijn 1,0µm) en HV5. (verbindingslijn 2,0µm), voor verschillende prijsniveaus. De waarden zijn inclusief meetonzekerheid. Daarom is het onmogelijk om de lijn van een Micro Vickers indringer te beoordelen met een conventionele lichtmicroscoop. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.

Kenmerk:

  • Accreditatienorm: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Accreditatie-instelling: DaKKS
  • Oud artikelnummer: 19BAA060MPA
  • Indringlichaam ∅ mm: 10
  • Laagst mogelijke testkracht: HV0,2
  • Afmetingen: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
  • Kalibratie: met
  • Materiaal: Diamant
  • Effectieve lengte mm: 15
  • Assortiment: HV-100
  • Assortiment: HV-112, HV-114
  • Assortiment: AVK
  • Schachtlengte: 10,3
  • Type: Diamant indringlichaam
  • Verbindingslijn tussen tegenover elkaar liggende oppervlakken: 0.001
  • As ∅ mm: 6,35
  • Freesbreedte A: 136°