5 reciprozaagbladen ″heavy metal″ 200 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631991000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631991000
EAN/GTIN 4007430122971
Nummer fabrikant 631991000
L-nummer L01750 1902
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiel, nauwkeurig, voor zware omstandigheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1025 VF
  • Totale lengte: 200 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 2-12 mm / buizen / profielen Ø 10-150 mm
  • Productbeschrijving: Stabiel, nauwkeurig, voor hard gebruik, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 1.8-2.6 mm/ 10-14 TPI