Reciprozaagblad ″expert brick″ 455 x 1,5 mm

Artikelnummer: 631918000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631918000
EAN/GTIN 4007430168306
Nummer fabrikant 631918000
L-nummer L01750 1786
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur
  • Speciaal voor gebruik in metselwerk, baksteen, cellenbeton en cementplaten

Kenmerk:

  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 2243 HM
  • Totale lengte: 455 mm
  • Materiaalontwerp: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Metselwerk / baksteen / belucht beton / cement composiet panelen / voor materiaaldikten < 365 mm
  • Verkoopeenheid: Steek van 1
  • tand: 12.7 mm/ 2 TPI