• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch, met kogelkop lang, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 631745 3
Korting
€ 7,22
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
476 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
met kogelkop ja
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631745 3
EAN/GTIN 4045197559791
Nummer fabrikant 631745 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.