VARIO-tap M24 voor doorlopende gaten

Artikelnummer: 63110034010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63110034010
EAN/GTIN 4014586476766
Nummer fabrikant 63110034010
L-nummer L00020 110232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VARIO-tap M24 voor doorlopende gaten

Kenmerk:

  • L: 110 mm
  • Spiraallengte: 45 mm
  • Materiaal: HSS
  • Coating: TitanTitan aluminium nitride (TiAlN)
  • sterkte: 64 HRC
  • Hittebestendigheid: Max. 800°C.
  • Gereedschapsopname: Vario Bit Shaft
  • Draadtappen: M 24
  • Max. Materiaaldikte: 36 mm
  • Gewicht: 0,18 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen