Schroevenmagazijn Speed Fix 57

Artikelnummer: 630611000
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630611000
EAN/GTIN 4061792216488
Nummer fabrikant 630611000
L-nummer L01760 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust schroevenmagazijn, geschikt voor TBS 18 LTX 5000 en HBS 18 LTX 3000
  • Standaarduitrusting: 2x bits PH 2 x 146 mm
  • In de handel verkrijgbare schroefbanden, te gebruiken met 50 schroeven
  • Voor het werken met schroeven met een lengte van 25 - 57 mm, een max. schroefkop-Ø van 9,5 mm en een max. schacht-Ø van 5 mm
  • Snel de schroeflengte instellen, met een druk op de knop
  • Afgeronde rubberen punt, voorkomt beschadiging aan wand en hout