{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Buitenmaat lengte | 226 mm | |
| Buitenmaat breedte | 167 mm | |
| Buitenmaat hoogte | 45 mm | |
| Binnenmaat lengte | 220 mm | |
| Binnenmaat breedte | 159 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 36 mm | |
| Producttype | Systeembox |
| Artikelnummer | 630315 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197610874 | |
| Nummer fabrikant | 630315 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |