{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Buitenmaat lengte | 98 mm | |
| Buitenmaat breedte | 71 mm | |
| Buitenmaat hoogte | 26 mm | |
| Binnenmaat lengte | 94 mm | |
| Binnenmaat breedte | 65 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 19 mm | |
| Producttype | Systeembox |
| Artikelnummer | 630315 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197610843 | |
| Nummer fabrikant | 630315 0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |