Flexiamant Super 50x6,0x6,0 staal

Artikelnummer: 630187000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630187000
EAN/GTIN 4007430417169
Nummer fabrikant 630187000
L-nummer L01750 1040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de gehele metaalbewerking, bijzonder geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en randslijpen, ook voor de gietbewerking
  • Hardheid: hard
  • Goed afnamevermogen bij extreem goede standtijd

Kenmerk:

  • Maximale werksnelheid: 80 m/s.
  • Diameter x dikte x boring: 50 x 6 x 6 mm
  • Max. toerental: 30600 /min.