Kniegewrichtsleutel 12x13 mm

Artikelnummer: 6299360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6299360
EAN/GTIN 4010886629932
Nummer fabrikant 6299360
L-nummer L60160 4134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Met dunwandige koppen, UD-profiel
Extra groot zwenkbereik
Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Ontwerp: Met dunwandige koppen, extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaistiften 26 D en 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 8 mm
  • diameter 1 [mm]: 18,0
  • Inzetstuk Ø 1: 18,0 mm
  • Insteek Ø 2: 19,2 mm
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: x
  • Breedte over vlakken [mm]: 12 x 13
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Flatbreedte 2 [mm]: 13

Geschikte producten