Momentsleutel ∙ 4 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 125.4 mm ∙ 5 – 13

Artikelnummer: 6281-2CTCAL
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
maximaal draaimoment 13 Nm
Totale lengte L 125,4 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6281-2CTCAL
EAN/GTIN 4000896193295
Nummer fabrikant 6281-2CTCAL
L-nummer L60140 3813
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Instellen van de regelklep van de gastank op de VW Up! en Caddy bj. 2012 → (instelling is nodig na uit- of inbouw)
  • Bijzondere korte vorm voor kleine plaatsen
  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 4 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 125.4 mm
  • Nm min.-max.: 5 – 13 Nm
  • Afwijking: 4 %
  • Schaalverdeling (Nm): 0.2 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 116.50 – 112.50 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 4.4 – 11.8 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten