Slangenboor 16x460 mm

Artikelnummer: 627141000
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
16 mm
Totale lengte 460 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627141000
EAN/GTIN 4007430069405
Nummer fabrikant 627141000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder
  • Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken
  • Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11

Kenmerk:

  • Werklengte: 385 mm
  • diameter: 16 mm
  • Totale lengte: 460 mm
  • Verkoopeenheid: 1