Precisiesaagblad ″Starlock Plus″, Expert, Carbide, 32 x 50 mm

Artikelnummer: 626947000
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
Producttype Zaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626947000
EAN/GTIN 4061792188587
Nummer fabrikant 626947000
L-nummer L01750 1372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurige zaagsnedes in ruwe en harde materialen (epoxide, GFK, CFK, gipskartonplaten, cementvezelplaten, vezekversterkte kunststof), gehard metaal en roestvast staal
  • Bijzonder lange levensduur door hardmetalen tanden

Kenmerk:

  • Opname: StarlockPlus
  • Versie: Hardmetalen punt
  • Materiaal: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Voor schone snijwonden / speciaal voor dipsneden / GRP / vezelplaat / gipsplaat / metaal / roestvrij staal
  • Verkoopeenheid: 1
  • Tandafstand: 1.3 mm