HM-kernboor 70x55 mm

Artikelnummer: 626616000
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
  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 70 mm
Snijmateriaal HM
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 70 mm
Snijdiepte 55 mm
Totale lengte L 90 mm
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626616000
EAN/GTIN 4007430198518
Nummer fabrikant 626616000
L-nummer L01760 100745
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten

Kenmerk:

  • Werklengte: 55 mm
  • Diameter: 70 mm
  • totale lengte: 90 mm