Krimpinzet voor platte stekkers en rechte vlagstekkers 1,25 - 6,0 mm²

Artikelnummer: 624 745 3 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 624 745 3 0
EAN/GTIN 4049002019203
Nummer fabrikant 624 745 3 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Gewicht: 40 g
  • Lengte: 32 mm
  • Aantal krimpnestjes: 3
  • Capaciteit (mm²): 1,25 - 2,5 / 3 - 4 / 4 - 6 mm²
  • Verbindingsdeel: platte stekker

Downloads en documenten

Geschikte producten