{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte 1 | 4 mm | |
| Sleutelwijdte 2 | 5 mm | |
| Norm | DIN 896 B | |
| totale lengte | 110 mm | |
| Boring wringijzer-⌀ | 5,3 mm | |
| Materiaal | Temperstaal, verchroomd | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Producttype | Dopsleutel |
| Artikelnummer | 620120 4X5 | |
| EAN/GTIN | 4045197438003 | |
| Nummer fabrikant | 620120 4X5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |