HFPR 4004 IC830 Utility, Double-Ended, face machining Insert.

Artikelnummer: 6200342
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6200342
EAN/GTIN 7291075034417
Nummer fabrikant 6200342
L-nummer L23940 76

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 2 mm, lengte snijplaat (INSL) 19 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 73,7 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 24,1 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,1 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten