Rugbeschermerverlenging geanodiseerd aluminium

Artikelnummer: 61277
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 61277
EAN/GTIN 4031405948587
Nummer fabrikant 061277
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 1 x zijdelingse achterafscherming, 2 x achterafscherming
  • Inclusief montageset
  • Beugels 3.000 mm lang
  • Om de afstand tussen de reling en de achterafscherming te verkleinen. Als de horizontale afstand van een ladder met rugbescherming tot de reling minder dan 1.500 mm bedraagt, zijn extra valbeveiligingen vereist conform DIN en ISO 14122-4 en DIN 18799-3

Kenmerk:

  • Materiaal: Geëloxeerd aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten