Assortimentsdoos voor geïsoleerde adereindhulzen 0,5 - 16 mm² met 707 040 + 610 190 6

Artikelnummer: 610 923
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 610 923
EAN/GTIN 4049002144103
Nummer fabrikant 610 923
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof doos met doorzichtig deksel, voorzien van: Striptang MultiStrip®, adereindhuls-krimptang, geïsoleerde adereindhulzen
  • Alle sets bevatten de volgende adereindhulzen: 0,5 / 0,75 mm² - 150 stuks, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 stuks, 6,0 / 10,0 mm² - 50 stuks
  • Sets 610 921 / 610 922 / 610 923 bevatten bovendien adereindhulzen 16,0 mm2 – 50 stuks

Kenmerk:

  • Gewicht: 1060 g
  • Lengte: 350 mm
  • Breedte: 160 mm
  • Hoogte: 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten