Steeksleutel klein 10 mm

Artikelnummer: 6094710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6094710
EAN/GTIN 4010886609477
Nummer fabrikant 6094710
L-nummer L60160 2113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klein model
Met gelijke sleutelwijdtes
Bekstand 15° en 75°

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 103,8 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 20,2 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Mondstand 2: 75°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 10x10
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • Flatbreedte 2 [mm]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen