WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick Accu-platkopslijper

Artikelnummer: 601308840
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
Artikelnummer 601308840
EAN/GTIN 4061792263857
Nummer fabrikant 601308840
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse accu-slijper met extreem platte aandrijfkop voor het werken in scherpe hoeken tot 43°
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt
Variabele toerentalinstelling met een stelwiel zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • Breedte: 266 mm
  • Gewicht met accupack: 2,6 kg
  • Gewicht zonder batterij: 2,15 kg
  • Omtrek handvat: 177 mm
  • Hoogte: 98 mm
  • Lengte: 368 mm
  • Onbelast toerental: 2000 - 8000 /min
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Minimaal haalbare hoek: 43°
  • Het oppervlak schuren: 6.09 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Schijf Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurpapier: 1.28 m/s²
  • Spindelschroefdraad: M 14

Levering:

1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
Beschermkap
Steunflens
Snelspanmoer
Extra handgreep
Stofbeschermingsfilter
metaBOX 165 L
Zonder accu-pack, zonder lader