Veiligheids-/HEPA plat geplooid filter

Artikelnummer: 6.907-671.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.907-671.0
EAN/GTIN 4054278502939
Nummer fabrikant 6.907-671.0
L-nummer L00940 1910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het Safety/HEPA plat filter is speciaal ontwikkeld voor gebruik met ons tact filterreinigingssysteem en is gemaakt van PES-vezelmateriaal met dubbele PTFE-coating. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden fijn stof, grof vuil en vloeistoffen worden afgevoerd, zelfs zonder filterzak, indien nodig. De filter is gecertificeerd voor de stofklasse H en heeft een stofafscheidingsrendement van 99,995 procent en is daarom ook geschikt voor het stofzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gebruik van een veiligheidsfilterset of een afvalzak is echter verplicht. Om verwarring met andere filters te voorkomen, heeft de rot- en vochtbestendige filter SAFETY/HEPA een rood label. Geschikt voor alle NT-tact- en AP-modellen met één motor van Kärcher.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 240 x 135 x 60 mm
  • Aantal: 1 stuks
  • Gewicht: 0,4 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,5 kg

Voordeel:

Met PTFE-coating:
  • Verlengt de levensduur van het filter.
  • Voor een constant hoge zuigkracht.
  • Vermindert ongewenste werkonderbrekingen.
HEPA-filtering:
  • Effectieve bescherming tegen schadelijk stof van stofklasse H.