zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 1,0, bajonet 1,0

Artikelnummer: 6.906-241.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.906-241.0
EAN/GTIN 4002667635058
Nummer fabrikant 6.906-241.0
L-nummer L00940 1942
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De zuigslang in nominaal formaat DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher natte/droge stofzuigers. De slang van 4 meter lang heeft een bajonet 1,0-aansluiting aan de kant van het apparaat en een clip-1,0-aansluiting aan de kant van het accessoire. Beide aansluitingen zijn compatibel met zuignappen tot 2016. De bajonet 1,0 aansluiting is hetzelfde voor alle nominale diameters (35, 40 en 50). Met de adapters voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0 kunnen alle slangen met bajonetaansluiting 1,0-aansluiting worden aangesloten op het nieuwe accessoiresysteem.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 430 x 430 x 110 mm
  • aansluiting aan apparaatzijde**: Bajonet 1,0
  • aansluiting op accessoirepagina*: CLIP 1,0
  • Gewicht: 0,8 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,8 kg
  • Lengte: 4 m
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35