Ringinzet SW 7mm Wkz.Aufn.9 x 12

Artikelnummer: 58620007
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
  • Materiaal: HPQ®-Hochleistungsstahl
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
Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Serie 732G/10
Breedte b 11,5 mm
Hoogte h 6 mm
Sleutelwijdte 7 mm
Steekmaat S 45 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Materiaal HPQ®-Hochleistungsstahl
Gereedschap met ratelfunctie nee
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 58620007
EAN/GTIN 4018754141296
Nummer fabrikant 58620007
L-nummer L60010 3902
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • voor momentsleutels met haakse aandrijving
  • HPQ® hoogwaardig staal, zwart geoxideerd

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 6 mm
  • S: 45 mm
  • Grootte gereedschapshouder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 31 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 7 mm
  • Breedte mm (b): 11,5 mm

Geschikte producten