{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddel | Met siliciumcarbide (SiC) | |
| Bezettingsmateriaal | microschurend, schuurnylon | |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
| Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
| Borstelbreedte | 12 mm | |
| Boring-⌀ d1 | 12 mm | |
| Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 20 mm | |
| Borsteldraaddikte | 0,6 mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 21 mm | |
| Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
| Producttype | Ronde borstel |
| Artikelnummer | 570324 100X12 | |
| EAN/GTIN | 4017359548769 | |
| Nummer fabrikant | 320C31 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |