Digitaal hoogtemetings- en markeerapparaat, inch/metrisch, 300 mm/0-12", met handwiel

Artikelnummer: 570-412
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 570-412
EAN/GTIN 4946368859262
Nummer fabrikant 570-412
L-nummer L40010 16582
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Digimatic Altitude Measurement and afschrijfapparaat biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE liniaal, geen herinstelling van het referentiepunt na heractivering en onbeperkte snelheid van de traversing uitgerust met een grote en soepel lopende handwiel Incl.
  • Groot afschrijfnaald-display met hardmetalen kop en bedieningsknoppen voor eenvoudige bediening

Kenmerk:

  • Grenswaarde van meetafwijking E MPE: ±0,0015″/±0,03 mm
  • Nauwkeurigheid: Zie specificaties. (Zonder kwantificeringsfouten)
  • Batterijlevensduur: CA. 5 jaar bij normaal gebruik
  • Numerieke resolutie: 0,0005″/0,01 mm
  • Digitaal/Analoog: Digitaal
  • Weergave: LCD, cijferhoogte 12 mm
  • Inch/Metrisch: Inches/metrisch
  • Meetbereik: 0 - 12″
  • Metrisch/inch schakelbaar: Ja
  • Energievoorziening: 1x batterij SR-44
  • Liniaal: ABSOLUTE capacitieve lineaire schaal

Geschikte producten