ECF D-3/45-4C08 IC900 45°Chamfering and countersinking solid carbide endmills.

Artikelnummer: 5621184
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621184
EAN/GTIN 7291075005011
Nummer fabrikant 5621184
L-nummer L24180 2665

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en afschuingereedschap, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles