Capsule meetlint l.30m x lint w.13mm

Artikelnummer: 56036463
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
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56036463
EAN/GTIN 4022668364634
Nummer fabrikant 56036463
L-nummer L60010 6716
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Robuust composietmateriaal staal / kunststof (krasbestendig)
  • Nauwkeurige riemgeleiding, torsiebestendig ontwerp
  • Inklapbare slinger
  • De metalen as van de krukkern zorgt voor blijvend bewegingsgemak bij het in- en uitrollen
  • Glasvezel, wit, 13 mm, verdeling in cm

Kenmerk:

  • Bandbreedte: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Gewicht: 763 g