Stukadoorsspaan 50mm

Artikelnummer: 56022450
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
Producttype Plamuurmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56022450
EAN/GTIN 4022668224501
Nummer fabrikant 56022450
L-nummer L60010 6693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Gehard roestvrijstalen lemmet
  • Handvat van gelakt hout

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 50 mm
  • Lengte mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Breedte mm (b): 50 mm