SOMT 060204TR-HQ IC30N 4 edges, general use.

Artikelnummer: 5601469
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601469
EAN/GTIN 7291075073393
Nummer fabrikant 5601469
L-nummer L23910 705

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6,16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 6,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles