Schuurband Cubitron™II 984F, 75×2000 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 558457 60
Prijs per 1 Stuk (11,42 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,83 / 1 Stuk
    (11,42 € / 1 Metre)
  • van 20 Stuk
    € 19,02 / 1 Stuk
    (9,51 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II 984F
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558457 60
EAN/GTIN 4046719538492
Nummer fabrikant 7000060778
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
GG(G)
 
30
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 984F met zuivere, nauwkeurig gevormde keramische korrel op stabiele drager van YF-polyester. Hoogrendement-schuurband voor het voorschuren op stationaire schuurmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
YF-linnen (robuust) voor stationaire schuurmachines met hoge werkdruk.

Toepassing:

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.