Horizontale borgklem met zwarte handgreep

Artikelnummer: 558057
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 558057
EAN/GTIN 4020772018917
Nummer fabrikant 558057
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale borgklem met zwarte handgreep, gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Haak getemperd. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Gewicht: 330 g
  • Maat: 3
  • B min: 53,5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L max.: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0