Horizontale borgklem met blauwe handgreep

Artikelnummer: 557718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557718
EAN/GTIN 4020772015015
Nummer fabrikant 557718
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale borgklem met blauwe handgreep, gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Haak getemperd. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Gewicht: 120 g
  • Maat: 2
  • B min: 42,0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0