Verticale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 557020
EAN/GTIN 4020772005207
Nummer fabrikant 557020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met gele handgreep, met open arm en verticale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 6. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M 8x 45
  • Gewicht: 410 g
  • Maat: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 16,5
  • HW max.: 25,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°