Pneumatische klemmen met handhendel

Artikelnummer: 555084
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 555084
EAN/GTIN 4020772004217
Nummer fabrikant 555084
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klem met handhendel, dubbelwerkend en met extra handhendel voor handmatig openen en/of sluiten.
Max. Werkdruk 6 bar.

Mini-uitvoering in blokversie voor klemtechnologie en klemtechnologie. Zeer sterke behuizing van geanodiseerd aluminium. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Klemarm gemaakt van staal, gepolijst, met drie gaten.

Kenmerk:

  • Maat: 20
  • Spankoppel bij 5 bar: 15 Nm
  • Hendel
    links
    : -
  • Hendel
    rechts
    : Ja
  • Houdkoppel max.: 54 Nm
  • Gewicht: 700 g
  • Maat: 20
  • A: 12
  • B: 60
  • C: 3,0
  • C1: 39
  • C2: 22
  • C3: 8
  • D1: 6,5
  • D2 H7: 5
  • E: 32
  • E1: 42,0
  • E2: 52
  • H: 15,0
  • H1: 14,0
  • H2: 158
  • H3: 15,0
  • H4: 69
  • H5: 120
  • H6 +0,1: 25
  • I: 18
  • J: 53
  • L: 30
  • N ±0,1: 20
  • N1 ±0,1: 15
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Zuiger Ø
    : 20