IDI 231-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5506210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5506210
EAN/GTIN 7291075122398
Nummer fabrikant 5506210
L-nummer L24050 1773

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijkantdiameter (DC) 23,1 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 23,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 23,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,2 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,4 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles