IDI 216-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5505562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5505562
EAN/GTIN 7291075122114
Nummer fabrikant 5505562
L-nummer L24050 1706

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 21,6 mm, maataanduiding inzetzitting (SSC) 21,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 21,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,57 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,93 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles