XOMT 060204-DT IC250 Inserts for drilling boring and milling, with chipbreaker.

Artikelnummer: 5502883
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DRDRILLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5502883
EAN/GTIN 7291075083316
Nummer fabrikant 5502883
L-nummer L24160 42

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaatjes, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 6,16 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,16 mm, inbegrepen snijhoek (EPSR) 90 graden, dikte snijplaatje (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm

Geschikte producten