Lengteschotje 397x60 mm

Artikelnummer: 5326490
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Vakverdeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5326490
EAN/GTIN 4010886532645
Nummer fabrikant 5326490
L-nummer L60160 934
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

in 5 verschillende lengtes tbv de diverse lade-dieptes
verzinkt plaatstaal

Kenmerk:

  • Geschikt voor modellen: 1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (type 1)
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 398 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen