P2004 TB Inductieve lengtemeetsonde incl. Testrapport

Artikelnummer: 5323031
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5323031
EAN/GTIN 4059192055134
Nummer fabrikant 5323031
L-nummer L40100 705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming ( EMC)
  • Alle tasters kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van axiale naar radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2004 TB
  • Compatibiliteit: Tesa Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Overige levering: Instructiehandleiding, dop voor zijdelingse kabeluitgang, sleutel voor voorslaginstelling.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten