Voelhefboom, klein type, 0.04", 0.001", D=9.52 mm schacht".

Artikelnummer: 513-518-10E
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-518-10E
EAN/GTIN 4946368850573
Nummer fabrikant 513-518-10E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare schaalverdeling voor eenvoudig instellen van het nulpunt. Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 513-518
  • Opmerkingen: Basisset
  • C: 63,2
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Afmetingen: 0,133 X 0,089 X 0,037 M
  • H MPE (omkeerbereik): 0,0002″
  • Hardmetalen punt ∅ 2 mm Nr.: 103007
  • L1: 26,5
  • Meetbereik: 0,04
  • Meetkracht: 0,01-0,3
  • Model met schaalschijf: 0,0-20,0-0,0
  • MPE over één omwenteling: ±0.001″
  • R MPE (herhaalbaarheid): ±0,0004″
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Type: Basisset
  • Inch/Metrisch: Inch

Geschikte producten