Tiefspann-tempergiet-klem met 2K-comforthandgreep, max. 600 mm klembereik, 300 mm uitlading

Artikelnummer: 507P060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 507P060
EAN/GTIN 4021176779923
Nummer fabrikant 507P060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen met 2K-Komfortgriff van de serie 505P tot 509P worden gebruikt voor het samendrukken en vasthouden van grote werkstukken in de bouw en industrie. Door de glijrail van staal kan een hoge spankracht worden bereikt. De series 505P tot 509P zijn uitgerust met een 2-komponenten-greep die veilig en stabiel werken mogelijk maakt.
  • Trekkracht tot 7.000 N
  • Soepel lopende trapeziumspindels zorgen voor een nog hogere krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 380 mm
  • Totale breedte [inch]: 14 15/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 600 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 23 5/8
  • Totale lengte [mm]: 770 mm
  • Totale lengte [inch]: 30 5/16
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 300 mm
  • Beklengte [mm]: 50 mm
  • Beklengte [inch]: 1 15/16
  • Bekbreedte [mm]: 40 mm
  • Klemkracht [N]: 6.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 45 x 12
  • Bekbreedte [inch]: 1 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 600 mm / 300 mm