Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, 0-150 mm, aandrijfrol, AD hardmetalen meetvlakken

Artikelnummer: 500-721-20
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
  • IP-klasse: IP 67
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 500-721-20
EAN/GTIN 4946368694085
Nummer fabrikant 500-721-20
L-nummer L40010 11057
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze robuuste schuifmaten met meetvlakken met hardmetalen punten, kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen.De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 biedt u de volgende voordelen: Zeer hoge weerstand tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Dit maakt gebruik in bewerkingssituaties die koeling en smeermiddelen vereisen. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. Uitzonderlijk lange batterijduur.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Geschikte producten