simmill 4V frees, ronde schacht, DIN 1835 A of DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Artikelnummer: 4V0.1611.30.IC A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 4V0.1611.30.IC A ST
EAN/GTIN 4069769000290
Nummer fabrikant AWM9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesschacht
Ronde schacht, DIN 1835 A of DIN 6535 HA, IKZ
D = 16 mm, L2 = 30 mm, D1 = 11,5 mm

Technische parameters:

  • Schroef = AYV0
  • L1 = 90,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm