Dubbele tasterpunt conisch in de tastarm gelijmd ⌀ 1 mm, Totale lengte: 9mm

Artikelnummer: 499269 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 9 mm
Tasterpuntradius 25 µm
Hoek tasterpunt 24 graden
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499269 9
EAN/GTIN 4062406075033
Nummer fabrikant 499269 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Tastarm nr. 499260 maat 1.

Accessoires:

Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.